Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy 460 l, Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel, B 1160 x T 800 x H 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139507
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10419
EAN/GTIN:
     4052886337943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Mit der DT-Mobil Easy in Grau Orange mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine mobile Tankstelle von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Die mobile Tankstelle ist aus korrosionsbeständigem, leichtem Polyethylen (PE) gefertigt. Polyethylen widersteht bis zu hoch konzentrierten Säuren sowie Laugen mit einem pH-Wert ab 7.

Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy:

  • Betankung mit Diesel-Kraftstoff
  • Zugelassen für den Transport nach ADR
  • Wiederkehrende Prüfung nach 2-½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und ADR 6.5.4.4.2b)
  • für 5 Jahre zeitlich befristete Transportzulassung

Die Ausstattung der mobilen Tankstelle umfasst:

  • 460 l Tank
  • selbstansaugende Elektropumpe, 24 V
  • 4 m Elektrokabel
  • 4 m Befüllschlauch DN 19
  • Automatik-Zapfpistole
  • Zapfpistolenhalter
  • Füllstutzen
  • Belüftung mit Druckentlastung
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Kranösen
  • Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Klappdeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.109,85*
€ 1.325,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,84*
€ 1.357,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,16*
€ 1.367,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,88*
€ 1.411,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.741,00*
€ 1.913,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,59*
€ 2.277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,17*
€ 2.251,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,97*
€ 2.163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,04*
€ 2.111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,00*
€ 2.071,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.