Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/3 CEMO, 220 l Auffangvolumen, ohne Zulassung, B 1880 x T 850 x H 200 mm, mit GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139317
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10394
EAN/GTIN:
     4052886328132
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die GFK-Auffangwanne 220/3 von Cemo mit Gitterrost in Grau hat ein Aufnahmevolumen von 220 l und bietet Stauraum für 3 x 200 I Fässer. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Die GFK-Auffangwanne ist aus Kunststoff (GFK) gefertigt. GFK vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Stahl: Es ist leicht, stabil sowie resistent gegen zahlreiche brennbare Gefahrstoffe und Säuren. Die vorschriftsmässige Lagerung von nicht wassergefährdenden Stoffen ist ohne Einschränkung sichergestellt.

Die Ausstattung der GFK-Auffangwanne umfasst:

  • GFK-Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, 139317, 139317-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,79*
€ 550,94*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 478,20*
€ 551,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,59*
€ 580,13*
€ 4,95*
ab € 542,70*
€ 617,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 660,49*
€ 742,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,90*
€ 884,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,71*
€ 870,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,89*
€ 843,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,23*
€ 820,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.