Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Sichtlagerkästen SSI Schäfer LF 531, Polypropylen, L500xB312xH145 mm, 16,5 l, blau, 5 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138743
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     219185
EAN/GTIN:
     4052939530710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Mit dem Sichtlagerkästen-Sparset LF 531 von SSI Schäfer sorgen Sie unkompliziert für Ordnung. Die blauen Lagerboxen aus robustem Polypropylen fassen 16,5 l und messen B 500 x T 312 x H 145 mm.

Im Lager, auf Förderbändern und beim Transport leisten die SSI Schäfer Sichtlagerkästen LF 531 gute Dienste. Sie bestehen aus robustem und formstabilem Kunststoff, den Sie bei Temperaturen zwischen -20 -°C und +100 -°C einsetzen können. Da das Material auch gegen aggressive Säuren oder Öle widerstandsfähig ist, sind die Kästen sehr vielseitig anwendbar. Sie sind geräuschdämpfend und lassen sich dank der glatten Innenwände ganz einfach reinigen.

Vorgesehen sind die Sichtlagerkästen für Kleinteile, die sich darin optimal transportieren und kommissionieren lassen. Eine Griffmulde sorgt für ein gutes Handling im Alltag. Mit den Aussenmassen von B 500 x T 312 x H 145 mm sind die Kästen in alle Regalsysteme integrierbar. Lieferbar sind die Kästen im Sparset mit 5 Stück in der Farbe Blau. Sie können die Boxen mit anderen Sichtlagerkästen der LF-Serie kombinieren und zudem mit verschiedenem Zubehör wie Etiketten, Staubdeckel, Einsatzkästen, Tragestab und Trennwänden ergänzen.

Material:

  • Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Robust und formstabil
  • Gegen die meisten Laugen, Säuren und Öle unempfindlich
  • Temperaturbeständigkeit: -20 -°C bis +100 -°C

Ausführung:

  • Innenwände glatt für eine unkomplizierte Reinigung
  • Mit Griffmulde für besseres Handling
  • Nuten für Zwischenwände
  • Nocken für sicheres Stapeln
  • Farbe: Blau
  • Volumen: 16,5 l
  • Aussenmasse: B 500 x T 312 x H 145 mm
  • Innenmasse: B 445 x T 280 x H 129 mm

Einsatzzweck:

  • Geeignet für die Aufbewahrung und Kommissionierung von Kleinteilen
  • Stapelbar (auch mit den Boxen der Serie 14/6)
  • Integrierbar in sämtliche Regalsysteme
  • Geringe Geräuschentwicklung auf automatischen Förderstrecken

Weitere Details:

  • Sparset mit 5 Sichtlagerkästen
  • Grosse Auswahl an Zubehör für individuelle Gestaltung
  • Erweiterbar mit Etiketten, Staubdeckel, Einsatzkästen, Tragestab und 1-3 Trennwänden
  • Made in Germany by SSI Schäfer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 138743, 138743-SW81, Kasten (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 62,15*
€ 77,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 96,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,45*
€ 114,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,27*
€ 113,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,38*
€ 108,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,87*
€ 106,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,73*
€ 93,69
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 15,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.