Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltank CUBE, Komplettanlage, versch. Grössen, 1500 l, Elektropumpe 230V, Autom.-Zapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138539
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10298
EAN/GTIN:
     4052886329184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle

Beim Dieseltank CUBE handelt es sich um eine Komplettanlage, die mit einem Lagervolumen zwischen 1000 und 2500 l erhältlich ist. Sie verfügt über eine Elektropumpe und eine automatische Zapfpistole.

Mit dem Dieseltank von CUBE entscheiden Sie sich für eine Komplettanlage, die mit der vollständigen Integration sämtlicher Komponenten eine komfortable und sichere Handhabung ermöglicht. Alle Teile sind bestens geschützt und nichts steht ab '“ optimal für das Handling im Arbeitsalltag. Dank des robusten Klappdeckels können Sie den Tank auch im Freien aufstellen. Den aktuellen Füllstand entnehmen Sie der gut lesbaren Anzeige. Auch für Leckagen ist eine optische Anzeige eingebaut. Ausserdem verfügt der Tank über eine integrierte Auffangwanne.

Der Befüllanschluss ist mit einer TW-Kupplung und einem Grenzwertgeber ausgestattet. Getankt wird mit einer elektrischen 230-V-Pumpe mit einem K33-Zähler sowie mittels einer Automatik-Zapfpistole. Ein Filter mit Wasserabscheider sowie eine Entlüftungskappe sind ebenfalls eingebaut. Ausserdem gehört zu dem Tank ein 8-Meter-Schlauch, der über einen Schlauchaufroller verstaut wird. Sie erhalten die Anlage vollständig montiert.

Weitere Details:

  • Komplettanlage: alle Teile vollständig integriert und geschützt
  • Bauaufsichtliche Zulassung: Z-40.21-510
  • Dank Klappdeckel auch im Freien nutzbar
  • Automatik-Zapfpistole und -Zapfpistolenhalter
  • Integrierte Auffangwanne
  • Entlüftungskappe
  • Filter mit Wasserabscheider
  • Befüllanschluss: TW-Kupplung und Grenzwertgeber
  • Elektropumpe: 230 V, Zähler K33
  • Schlauchaufroller mit 8-m-Schlauch
  • Füllstands- und Leckageanzeige
  • Verschiedene Grössenausführungen
  • Tank bei Lieferung komplett montiert
  • Fassungsvermögen: 1000 l | 1500 l | 2500 l
  • Masse: B 1200 x T 800/1150/1800 x H 1800 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.239,19*
€ 3.433,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.319,76*
€ 3.622,84*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.516,78*
€ 3.640,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.562,55*
€ 3.687,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.133,89*
€ 4.273,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.273,95*
€ 5.086,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.246,20*
€ 5.052,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.171,27*
€ 4.963,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.140,43*
€ 4.927,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.133,89*
€ 4.919,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10376
ab € 200,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.