Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, Dieseltankanlage, Außen, 1500 l,, 8 m Schl., Zäh., Klap., E-Pumpe 56 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Dieseltank
CUBE-Dieseltank
CUBE-Dieseltank
Artikel-Nr.:
     6922-11443-D57-10298
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10298
EAN/GTIN:
     4052886329184
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage, Außenaufstellung, Vol. 1500 l, 8 m Schlauch+Aufroller, Zähler, Gewicht 170 kg, mit Klappe, m. E-Pumpe 56 l/min
Weitere Informationen:
Gewicht:
200,000 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
180,00 cm
Länge:
115,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.128,53*
€ 3.352,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.253,54*
€ 3.449,49*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.567,32*
€ 3.703,19*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.563,00*
€ 3.709,17*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.573,34*
€ 3.720,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.703,19*
€ 4.406,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.684,09*
€ 4.384,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.603,76*
€ 4.288,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.567,32*
€ 4.245,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10376
ab € 201,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.