Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L, halbautomatische Filterabreinigung, auswaschbarer PES-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138279
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.378-600.0
EAN/GTIN:
     4054278288666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L behält dank halbautomatischer Filterabreinigung seine hohe Saugleistung konstant bei. Das handliche, graue Gerät lässt sich bequem transportieren und verstauen.

Mit dem mit 3 Jahren Garantie versehenen NT 22/1 AP L gehen Reinigungsarbeiten leicht von der Hand. Ein Wechsel der Nass- zur Trockensaugfunktion ist ohne vorherige Trocknung des auswaschbaren PES-Patronenfilters möglich. Das Gerät verfügt darüber hinaus über eine halbautomatische Filterabreinigung. Diese sorgt dafür, dass dem Anwender stets die volle Saugleistung zur Verfügung steht. Das Gerät nutzt das Behältervolumen von 22 l bestmöglich aus, sodass sich die Entleerungsintervalle verlängern. Das bringt eine erhebliche Zeitersparnis mit sich.

Kärcher bietet mit dem Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L ein leistungsfähiges Einstiegsgerät an, das gleichzeitig handlich und bequem zu transportieren ist. Dank der kompakten Abmessungen ist das Verstauen mit relativ geringem Platzverbrauch verbunden.

Weitere Details:

  • Leistungsstarker Nass- und Trockensauger als Einstiegsmodell
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Auswaschbarer PES-Filter
  • Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne Trocknung des PES-Filters möglich
  • Handlich und kompakt, mobil einsetzbar
  • Volle Behälter-Volumenausnutzung
  • Zeitsparend durch lange Entleerungsintervalle
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Spannung: 220 240 V
  • Kabellänge: 6 m
  • Schlauchlänge: 1,9 m
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Behältervolumen: 22 l
  • Farbe: grau
  • Masse: ca. L 380 x B 370 x H 480 mm
  • Gewicht: 5,7 kg
  • 3 Jahre Garantie
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 127,27*
€ 152,99*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 131,46*
€ 158,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 139,18*
€ 166,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 169,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 223,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-217.0
ab € 12,61*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 33,95*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,00*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,42*
Zubehör
Kärcher
2.889-219.0
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.