Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 20/1 Ap 20 l Trommel-Vakuum 1380 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 20/1 Ap 20 l Trommel-Vakuum 1380 W Staubbeutel
Kärcher NT 20/1 Ap 20 l Trommel-Vakuum 1380 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330613
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.378-500.0
EAN/GTIN:
     4039784859159
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Anzahl der Phasen
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
20 l
Behältermaterial
Kunststoff
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
66 dB
Vakuum
25 kPa
Luftstrom
74 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
8500 g
Gewicht (ohne Zubehör)
8000 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-217.0
ab € 12,83*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,35*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,11*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,56*
Zubehör
Kärcher
2.889-219.0
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.