Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku, elektrisch, Kehrfläche bis 3000 m-², Volumen 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136883
Hersteller:
     Haaga Kehrsysteme
Herst.-Nr.:
     101002
EAN/GTIN:
     4034546002569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine haaga
handkehrmaschine

Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist für einen Einsatz auf Kehrflächen bis 3000 m-² geeignet. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern.
Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb mit einer Laufzeit von ca. 90 Minuten. Dank des haltbaren Getriebes ohne anfällige Riemen sind Motoren und Akkus wartungsfrei. Ein spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem gewährleistet ein nahezu staubfreies Kehren. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist dabei für Kehrflächen mit einer Grösse von bis zu 3000 m-² geeignet und somit ideal im gewerblichen Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku bringt dabei eine Kehrleistung von 4100 m-²/h und kehrt sowohl nasses wie auch trockenes Laub. Der höhenverstellbare Teleskop-Schiebebügel sowie das geringe Gewicht bieten eine hohe Nutzerfreundlichkeit und machen die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku extrem wendig. Die Kehrmaschine 697 Profi Akku hat eine einseitige Seitenführung mit beidseitig überstehenden Tellerbesen. Die Bürsten können stufenlos in der Höhe verstellt werden. Geliefert wird die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku mit einer Feinschmutzkehrwalze, 2 Spezialfiltern und 2 Seitenbesen.
Weitere Details:

  • Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf grossen Parkplätzen
  • Geeignet für eine Kehrfläche bis 3000 m-²
  • Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
  • Spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem für nahezu staubfreies Kehren
  • Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
  • Stufenlose Bürstendruckregulierung
  • Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
  • Kehrt trockenes und nasses Laub
  • Störungsfreier, riemenloser Betrieb
  • Wartungsfreie Motoren und Akkus
  • ISweep
  • Bürstenantrieb: elektrisch
  • Akku-Antrieb
  • Laufzeit: ca. 90 Min
  • Ladezeit: ca. 7 Std.
  • Kehrbreite: 970 mm
  • Behältervolumen: max. 50 L
  • Kehrleistung: 4.100 m-²/h
  • Tellerbesen-System
  • Turbo-Kehrsystem
  • Beidseitig überstehende Tellerbesen
  • Seitenführung: einseitig
  • Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos
  • Bürsten-Niederhalter
  • Schmutzgeschütztes Getriebe
  • Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
  • Feinschmutzkehrwalze
  • 2 Spezialfilter
  • 2 Seitenbesen
  • Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren
  • 4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiss
  • Masse: L 900 x B 280 x H 970 mm
  • Gewicht: 21.100 g
Weitere Suchbegriffe: 136883, 136883-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.206,91*
€ 1.466,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.515,84*
€ 1.795,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,21*
€ 2.136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,46*
€ 2.084,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,02*
€ 1.933,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,31*
€ 1.861,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,84*
€ 1.803,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.