Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haaga Kehrmaschine 497 Profi, manuell, Kehrfläche bis 2000 m-², Behältervolumen 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136881
Hersteller:
     Haaga Kehrsysteme
Herst.-Nr.:
     101019
EAN/GTIN:
     4034546002545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine haaga
handkehrmaschine

Bei einer Kehrfläche bis 2000 m-² ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal im Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Antrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern.
Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Bürstenantrieb mit einem haltbaren, leichtgängigem Getriebe ohne anfällige Riemen. Die Kehrmaschine hat eine Kehrleistung von 3600 m-²/h und ist geeignet für eine Kehrfläche bis 2000 m-². Somit ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal für den gewerblichen Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat eine einseitige Seitenführung und eine Bürstendruckregulierung. Die Bürsten lassen sich sowie der ergonomische Teleskop-Schiebebügel in der Höhe verstellen. Geliefert wird die Kehrmaschine 497 Profi mit einer Feinschmutzkehrwalze, 2 Spezialfiltern und 2 Seitenbesen. Dank der flexiblen Dichtlippen gewährleistet die Kehrmaschine ein staubarmes Kehren und die Beseitigung von trockenem und nassem Laub. Mit ihrem geringen Gewicht ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi sehr wendig. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat eine Kehrbreite von 970 mm, ein Behältervolumen von 50 Litern und lässt sich platzsparend aufbewahren, ohne dass Schmutz herausfällt.
Weitere Details:

  • Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf grossen Parkplätzen
  • Geeignet für eine Kehrfläche bis 2000 m-²
  • Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
  • Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
  • Bürstendruckregulierung
  • Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
  • Kehrt trockenes und nasses Laub
  • Störungsfreier, riemenloser Betrieb
  • ISweep
  • Bürstenantrieb: manuell
  • Kehrbreite: 970 mm
  • Behältervolumen: max. 50 L
  • Kehrleistung: 3.600 m-²/h
  • Tellerbesen-System
  • Turbo-Kehrsystem
  • Beidseitig überstehende Tellerbesen
  • Seitenführung: einseitig
  • Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos
  • Bürsten-Niederhalter
  • Schmutzgeschütztes Getriebe
  • Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
  • Feinschmutzkehrwalze
  • 2 Spezialfilter
  • 2 Seitenbesen
  • Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren
  • 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss
  • Masse: L 900 x B 280 x H 970 mm
  • Gewicht: 15.700 g
Weitere Suchbegriffe: 136881, 136881-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 817,51*
€ 1.028,24*
€ 4,95*
ab € 820,52*
€ 1.028,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,24*
€ 1.223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,50*
€ 1.194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,97*
€ 1.097,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,60*
€ 1.040,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,51*
€ 972,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.