Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flora Papieraufspiesser Spiessboy, Aluminiumstiel mit Stahldorn, L 980 mm, 130 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136870
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     1380
EAN/GTIN:
     4007105300802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Der Flora Papieraufspiesser Spiessboy ist mit einem eloxierten Aluminiumstiel mit Stahldorn ausgestattet. Bei einer Länge von 980 mm hat der Papieraufspiesser Spiessboy von Flora ein Gewicht von nur 130 g.
Der Papieraufspiesser Spiessboy aus dem hause Flora ist mit einer praktischen Lanze zum Durchstossen und Sammeln von Papier, Kunststoff, Müll und Abfall auf weichen Untergründen ausgestattet. Damit ist der Papieraufspiesser Spiessboy ideal zum Einsatz in öffentlichen Anlagen wie Parks, auf Schulhöfen etc. Aber auch zu Hause im Garten kann Ihnen der Papier-Picker nützliche Dienste leisten, z. B. wenn ältere Menschen ihn benutzen oder wenn Ihnen das Bücken schwer fällt. Der Papieraufspiesser ist mit einem eloxiertem Aluminiumstiel mit Stahldorn ausgestattet und insgesamt 980 mm lang. Mit lediglich 130 Gramm erweist sich der Flora Papieraufspiesser Spiessboy als absolutes Leichtgewicht.

  • Ideal zum Aufsammeln von Papier, Kunststoff, Abfall etc.
  • Material: Eloxierter Aluminiumstiehl mit Stahldorn
  • Länge: 980 mm
  • Gewicht: 0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, 136870, 136870-SW81, Besen, Handfeger, Papieraufspiesser, Papierspiesser, Spiessboy, Drahtwirbelzange, Rohrzange, Plombenzange, Kneifzange
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 11,93*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,61*
€ 11,98*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 13,05*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,21*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 19,47*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 9,62*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.