Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießboy 98cm eloxiertes Alu.Stulpengriff 0,132kg 4,5mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818568
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01380
EAN/GTIN:
     4007105300802
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Durchstoßen und Sammeln von Papier und Kunststoff auf weichen UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Stulpengriff· Material: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
98 cm
Gewicht:
0,132 kg
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 11,82*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,59*
€ 11,88*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,35*
€ 12,95*
6 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 13,11*
2 Tage
24
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 19,60*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 9,59*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.