Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Edelstahlrohr/Alu, einfach mit Rückenteil, 1015 mm breit, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135186
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314792 RAL7016 ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4030426147924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantedelstahlrohr 25 x 25 mm, pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissalu (RAL 9006)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Rückenteils 770 mm
  • Qualität optimiert für Nassräume und Aussenbereich
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz und Rückenlehnen aus Aluminium lichtgrau (RAL 7035) lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Bank, einfach mit Rückenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 770 mm


Qualität optimiert für Nassräume + Aussenbereich

Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sypro wolf umkleidebank einseitig, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, 135186, 135186-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 373,29*
€ 4,95*
ab € 315,08*
€ 373,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 406,42*
€ 479,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.