Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium / Edelstahl, Länge 1015 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-528803
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314792
EAN/GTIN:
     4030426147924
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium / Edelstahl, Länge 1015 mm, anthrazit.

Für den Nassraum oder Außenbereich. Garderobenbank mit Rückenlehne. Alle Modelle können endlos miteinander verschraubt werden. Höhenverstellbar bis zu 10 mm.

Gesamthöhe x -tiefe 770 x 375 mm, Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm. Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Sitz- und Rückenleisten aus Aluprofilen, lichtgrau RAL 7035. Sitzleisten 100 x 25 mm. Gestell aus 25 x 25 mm pulverbeschichtetem Vierkant-Edelstahlrohr.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Edelstahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
375 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Sypro, 528803 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbänke halbhoch, Garderobenbank einseitig, Garderobenbank halbhoch, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,94*
€ 400,26*
€ 4,95*
ab € 330,78*
€ 400,87*
Frei Haus
ab € 407,13*
€ 483,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.