Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Alu, 1200 mm breit, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134509
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314272
EAN/GTIN:
     4030426142721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl.

  • Ausführung in Aluminium für Feuchträume: Sitz und Rückenlehne aus pulverbeschichteten (RAL 7035) Aluminium-Hohlbalken
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Montierte Anlieferung
  • In 2 Breiten lieferbar: 1200 und 2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rückenlehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, 134509, 134509-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 397,86*
€ 472,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 396,91*
€ 472,11*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 558,13*
€ 655,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314392
ab € 65,14*
Zubehör
Sypro Wolf
1315392
ab € 92,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.