Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer Soft Close weiss 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133390
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31055296
EAN/GTIN:
     8713631055296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Deckel schliesst besonders leise (soft closed)
  • inkl. Inneneimer aus Kunststoff
  • Abfallsammler in schwerer Ausführung und formschönem Design.


Fassungsvermögen: 6 Liter

  • Masse: H 300 x B 235 x T 230 mm


Fassungsvermögen: 10 Liter

  • Masse: H 480 x B 290 x T 270 mm


Fassungsvermögen: 18 Liter

  • Masse: H 530 x B 320 x T 290 mm


Fassungsvermögen: 30 Liter

  • Masse: H 680 x B 370 x T 350 mm


Fassungsvermögen: 50 Liter

  • Masse: H 730 x B 410 x T 390 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer stahl weiß 30l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, 133390, 133390-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
127
€ 4,95*
ab € 63,73*
€ 85,81*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,81*
€ 92,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 98,10*
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 81,70*
€ 109,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 144,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.