| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-133203 Herst.-Nr.: 31032525 EAN/GTIN: 8713631032525 |
| | |
|
| | |
| Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei öffnungen für Einwurf, ausgestattet mit verzinktem Inneneimer, schwarzem Einsatz für Asche und verchromtem Sieb. Aschereinsatz zur Sandbefüllung geeignet. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. Weitere Details: - Hochwertiger Kombi-Ascher für die Bodenmontage
- Mit abnehmbarem Dach und 3 öffnungen
- Verzinkter Inneneimer
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Material: verzinktes Blech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich
- Fassungsvermögen: jeweils 80 Liter
- Masse: jeweils B 500 x T 500 x H 955 mm
- Gewicht: jeweils 29,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, 133203, 133203-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,87* | € 344,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,56* | € 344,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,33* | € 347,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 268,86* | € 348,28* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,98* | € 537,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|