| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-133201 Herst.-Nr.: 31034420 EAN/GTIN: 8713631034420 |
| | |
|
| | |
| - Material: verzinktes Blech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Fassungsvermögen: 70 Liter
- Masse: L 395 x B 395 x H 910 mm
- Gewicht: 20 kg
- Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei öffnungen für Einwurf, ausgestattet mit verzinktem Inneneimer, schwarzem Einsatz für Asche und verchromtem Sieb
- Aschereinsatz zur Sandbefüllung geeignet
- Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen, 133201, 133201-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,99* | € 278,46* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,26* | € 294,88* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,62* | € 348,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,05* | € 348,53* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,52* | € 355,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|