Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger EVO 440 INOX K, max. 10500 Liter/Minute, 3 x 1200 Watt, 73 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132994
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-1060
EAN/GTIN:
     4250128200103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter - für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.

Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut. Zudem verleiht es dem Gerät besondere Stabilität und Standsicherheit. Der abnehmbare Saugkopf besitzt eine integrierte Bypass-Saugturbine. Getrennte Luftströme sorgen für Motorkühlung und starke Saugkraft. Der Motorkopf ist aus Polypropylen, daher schlagfest und beständig gegen aggressive Medien. Beim Nasssaugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil. Turbinen sind einzeln abschaltbar. Ein oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) garantiert grosse Filterkraft und hohe Filterstandzeiten.

Weitere Details:

  • Sehr starke Saugkraft
  • Edelstahlbehälter in hochwertiger Verarbeitung
  • Schlagfester Motorkopf und robustes Kipp-Fahrgestell
  • Drei einzeln schaltbare Turbinen
  • Kabellänge: 8 m
  • Spannung: 230 V
  • Motorleistung: 3 x 1200 Watt
  • Luftfördermenge: max. 10500 Liter/Minute
  • Unterdruck: max. 240 mbar
  • Geräuschpegel: 73 dBA
  • Schmutzbehälter: 73 Liter
  • Sauganschluss: 60 mm
  • Gewicht: 24 kg
  • Masse: 540 x 550 x 1060 mm
  • Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:
    • PP-Saugschlauch 40 mm x 3,5 m
    • PP-Ritzendüse 40 x 240 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,38*
€ 762,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,50*
€ 798,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,89*
€ 798,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,94*
€ 835,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 847,84*
€ 1.002,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,30*
€ 1.192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,50*
€ 1.178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,67*
€ 1.107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,87*
€ 1.063,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,84*
€ 1.008,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,86*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,43*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-163236-YY
ab € 43,86*
Zubehör
EVO-PRODUCTS
113-3200
ab € 200,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.