Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132555 Herst.-Nr.: 1.517-151.0 EAN/GTIN: 4039784718067 |
| | |
|
| | |
| Praktische Handkehrmaschine für alle Flächen im Innen- und Aussenbereich. Geringer Schiebeaufwand und sehr wendig. Die Hauptkehrwalze wird über beide Räder angetrieben und bietet daher sowohl in Links- als auch Rechtskurven ein optimales Kehrergebnis. Seitenbesen stufenweise einstellbar, dadurch optimale Anpassung an den Untergrund und an das Kehrgut. Platzsparend zu lagern und aufgrund des niedrigen Gewichtes auch einfach zu transportieren. - Manueller Antrieb
- max. Flächenleistung: 2800 qm/h
- Arbeitsbreite: 700 mm
- Behältervolumen: 20 Liter
- Masse: L 1300 x B 810 x H 1040 mm
- Gewicht: 20 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrmaschine, Bodenkehrer, Teppichkehrer, kärcher bodenkehrer, teppichkehrer, 132555, 132555-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 335,34* | € 369,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,02* | € 409,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 375,17* | € 410,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,52* | € 414,75* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,48* | € 507,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|