Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrmaschine KM 70/15 C 1.517-151.0 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490318791
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-151.0
EAN/GTIN:
     4039784718067
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Staubfilter. Die Hauptkehrwalze wird beidseitig über beide Räder angetrieben und bietet daher sowohl in Links- als auch in Rechtskurven ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Der stufenweise einstellbare Seitenbesen ermöglicht eine optimale Anpassung an den Untergrund und an das vorliegende Kehrgut. Platz sparend zu lagern und aufgrund des niedrigen Gewichts auch einfach zu transportieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KM 70/15 C
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handkehrmaschine KM 70/15 C
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
81 x 104 x 130 cm (B x H x L)
Arbeitsbreite der Kehreinrichtung:
70 cm
Anzahl der Kehrbesen:
1 Kehrbesen
Volumen des Staubfangbehälters:
42 l
Flächenleistung (je Stunde):
2.800 qm
Ausführung des Fahrantriebs:
manuell
Staubfilter vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Seitenbesen
Gewicht:
20 kg
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kehrmaschine, Bodenkehrer, Teppichkehrer, kärcher bodenkehrer, teppichkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 334,55*
€ 373,13*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,51*
€ 412,94*
€ 4,95*
ab € 374,51*
€ 414,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,52*
€ 418,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,01*
€ 418,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,51*
€ 443,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-107.0
ab € 508,35*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 450,89*
Zubehör
Kärcher
28849350
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.