Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub, Viton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132517
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP-04 VITON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132517
132517-SW81
Handpumpe
Pumpe

Robuste Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub. Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen, Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Aufgrund des Teleskoptauchrohrs (480 - 950 mm, Ø 34 mm) sowohl für 60- bzw. 200-Liter-Fässer als auch Kanister geeignet. Schlauchanschluss 3/4'ť am Druckstutzen.

  • Gewindeanschluss G 2'ť
  • Tauchtiefe: 480 - 950 mm


Dichtung aus Viton JP04:

  • Für Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet. Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schadstoffsammelstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,01*
€ 78,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 96,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.