Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub, Viton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132517
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP-04 VITON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132517
132517-SW81
Handpumpe
Pumpe

Robuste Handhebel-Pumpe, 0,3 l/Hub. Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen, Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Aufgrund des Teleskoptauchrohrs (480 - 950 mm, Ø 34 mm) sowohl für 60- bzw. 200-Liter-Fässer als auch Kanister geeignet. Schlauchanschluss 3/4'ť am Druckstutzen.

  • Gewindeanschluss G 2'ť
  • Tauchtiefe: 480 - 950 mm


Dichtung aus Viton JP04:

  • Für Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet. Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schadstoffsammelstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 72,90*
€ 95,31*
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 97,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.