| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132516 Herst.-Nr.: JP-03 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pumpenkörper aus Polypropylen, Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Aufgrund des Teleskoptauchrohrs (340 - 900 mm, Ø 40 mm) sowohl für 60- bzw. 200-Liter-Fäasser als auch Kanister geeignet. Förderleistung ca. 0,3, 0,37, 0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels. Auslaufbogen am Druckstutzen. - Gewindeanschluss G 2'ť
- Tauchtiefe: 340 - 900 mm
Dichtung aus NBR:
- Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, etc. Welle aus Werkzeugstahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, jessberger handhebelpumpe, handhebel fasspumpe, fasspumpen mineralöl, 132516, 132516-SW81, Handpumpe, Pumpe, Schadstoffsammelstation |
| | |
| |