| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132514 Herst.-Nr.: JP-05 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Speziell geeignet für brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie für alle neutralen, leicht aggressiven und dünnflüssigen Lebensmittel. Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜV München. Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE. Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø32 mm. Förderleistungen ca. 0,3 - 0,6 l/Hub. Die Pumpe wird mit einem 1'ť-Schlauchanschluss einem Auslaufbogen, einem Fass-Adapter aus vernickeltem Messing mit Feststeller-Gewindeanschluss G2 und einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert. Aufgrund des 2'ť-Gewindes passen die Handpumpen in 60- oder 200-Liter-Stahlfässer. Für Kunststoff-Fässer oder Kanister erhalten Sie auf Anfrage einen Adapter. - Gewinde: G2"
- Tauchtiefe: 1000 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe jessberger, drehkolbenpumpe, fasspumpe lösemittel, 132514, 132514-SW81, Handpumpe, Schadstoffsammelstation, Pumpe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,91* | € 412,19* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,09* | € 492,95* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 429,85* | € 492,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,65* | € 498,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|