Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 1015 mm lang, Holz, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132265
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314492
EAN/GTIN:
     4030426144923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Holz
  • Haken: Stahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, hakenleiste 3 haken, 132265, 132265-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebank, Umkleidebanksystem, Umkleidebank-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 81,19*
€ 4,95*
ab € 63,51*
€ 81,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 104,35*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 121,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.