Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, mit Garderobenteil, 1500 mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132256
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315522
EAN/GTIN:
     4030426155226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Garderobenteils 1650 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • einfach mit Garderobenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 1650 mm
  • je nach Banklänge 3/6/6 (1.015/1.500/2.000) Doppelkleiderhaken aus verzinktem Stahl im Abstand von 340/240/340 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, 132256, 132256-SW81, Umkleidebanksystem, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,59*
€ 352,79*
€ 4,95*
ab € 289,87*
€ 353,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 377,83*
€ 453,58*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 473,88*
€ 560,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,83*
€ 529,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1315492
ab € 72,05*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.