Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, 1015 mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132247
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314512
EAN/GTIN:
     4030426145128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • einfach, B 1015, 1500 oder 2000 x T 350 x H 450 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro wolf umkleidebank einseitig, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, 132247, 132247-SW81, Umkleidebanksystem, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 176,28*
€ 4,95*
ab € 140,35*
€ 176,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 228,86*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 228,86*
€ 282,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314492
ab € 63,44*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.