Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Cobastat, B 900 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131134
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060003C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Ableitende Anti-Ermüdungsmatte. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden. Zum Anfügen von Zubehör ist die Matte mit einem 10 mm Druckknopfanschluss versehen. Wenn Erdungszubehör gewünscht, bitte die Komplettsets 128643, 128644 oder 128646 wählen.

Weitere Details:

  • Materialstärke: 9 mm
  • Max. 18,3 lfm. bestellbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 155,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 156,13*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,75*
€ 158,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 158,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 223,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 223,33*
€ 265,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 221,11*
€ 263,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 217,47*
€ 258,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 214,47*
€ 255,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 203,20*
€ 241,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 203,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 159,16*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010001
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.