Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040157, Sicherheitsmatte antista.0.9m x lfm., grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-783690
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060003CKEU
EAN/GTIN:
     5060103536832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040157, Sicherheitsmatte COBAstat, antistatisch Diese Sicherheitsmatte bietet zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung. , Material: PVC, einlagig , Oberfläche: Hammerschlagoptik , Ableitung: durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör Technische Daten , Ableitwiderstand: 109 omega bis 1010 omega, Materialstärke: 9 mm , Lieferung: Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel, 2x Schuherdungsband, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,9 m x lfd. M.
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
AS060003CKEU
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 155,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 156,13*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,09*
€ 165,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 165,88*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 169,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 155,42*
€ 184,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 149,70*
€ 178,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 143,94*
€ 171,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 142,08*
€ 169,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,71*
€ 157,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 158,14*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010001
ab € 83,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.