Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-130602
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     2400174
EAN/GTIN:
     4054009151115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Robuster Spender aus Edelstahl für Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Pflegeleicht und hygienisch. Abschliessbar, für ca. 350 Blatt Standard-Faltpapier-Handtücher in C- oder Z-Faltung sowie Interfoldpapier.

  • Masse: H 327 x B 286 x T 130 mm
  • Gewicht: 1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, falthandtuchspender ophardt, 130602, 130602-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,84*
€ 93,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 114,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.