Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarren mit Bordwänden, 2-Achser, 1130 x 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129955
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     S14-1280 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen

Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Mit Drehschemel-Lenkung. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Geländerhöhe: 220 mm
  • Ladefläche: 1130 x 635 mm
  • Aussenmass: 1370 x 700 mm
  • Ladeflächenhöhe: 350 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 58 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, 129955, 129955-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,19*
€ 569,91*
€ 4,95*
ab € 542,65*
€ 614,71*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 530,92*
€ 673,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,60*
€ 682,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 677,75*
€ 759,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,69*
€ 904,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,10*
€ 866,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,75*
€ 806,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.