| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129939 Herst.-Nr.: 15-45122 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448504059 |
| | |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 1130 x 730 mm
- Aussenmass: 1400 x 840 mm
- Ladeflächenhöhe: 410 mm
- Tragkraft: 700 kg
- Rad Ø: 260 x 85 mm
- Eigengewicht: 95 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, 129939, 129939-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,52* | € 920,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 885,33* | € 976,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,50* | € 995,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 927,53* | € 1.078,85* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,07* | € 1.177,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|