| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129938 Herst.-Nr.: 15-45121 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448504042 |
| | |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 1130 x 730 mm
- Aussenmass: 1400 x 840 mm
- Ladeflächenhöhe: 410 mm
- Tragkraft: 700 kg in
- Rad Ø: 250 x 60 mm
- Eigengewicht: 101 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, 129938, 129938-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,55* | € 904,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,04* | € 951,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 867,10* | € 955,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 905,43* | € 1.060,31* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,38* | € 1.149,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|