Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarre, leicht, mit Bordwänden, 700 x 425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129914
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1181 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen

Besonders leicht. Die Deichsel ist mit wenigen Handgriffen zu lösen. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 700 x 425 mm
  • Aussenmass: 1630 x 640 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 800 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 310 x 50 mm
  • Eigengewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, 129914, 129914-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 189,84*
€ 4,95*
ab € 168,38*
€ 201,68*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 165,64*
€ 231,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 250,07*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 259,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.