Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen CC-Wagen, 840 x 495 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129832
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1601 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
plattformwagen

Grundrrahmen und Ladeflächenrahmen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Ladeflächenrahmen hebt sich beim Ineinanderschieben an, somit ergibt sich eine Stellraum-Einsparung von 75 %. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL 5010).
Zubehör wie Pfandschloss Wandanschlusskette, Seitenbügel, Drahthängekorb auf Anfrage lieferbar!

  • Ladefläche: B 840 x T 495 mm
  • Aussenmass: B 930 x T 670 mm
  • Ladeflächenhöhe: 300 mm
  • Schiebegriffhöhe: 960 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: 129832, 129832-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,41*
€ 302,92*
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 322,93*
€ 4,95*
ab € 280,29*
€ 330,82*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 294,32*
€ 377,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 338,61*
€ 397,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.