Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler E-DH1225MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129255
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260151126141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler
Deichselstapler
Hubwagen

Gut bedienbares Mitgängergerät mit 1,2 t Tragfähigkeit.
Hohe Leistungsdaten und Hubhöhen von 2,5 m zeichnet diesen Deichselstapler der Serie E-DH12 MG aus. Hochwertige Mastprofile und Präzisionsmastrollen sind dabei ein Garant für Qualität und Sicherheit. Darüber hinaus ist das Geräte mit vielen Funktionen ausgestattet, die voll automatisch greifen und den Betrieb noch sicherer machen. So wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch gedrosselt, wenn die Hubhöhe 500 mm übersteigt oder wenn die Deichsel hochgestellt ist.
Ausstattungsmerkmale:

  • wendig und leicht manövrierbar
  • seitlich angebrachte Deichsel für eine sichere und einfache Bedienung
  • seitliches Batteriewechselsystem
  • autom. Schleichgang bei hochgestellter Deichsel
  • autom. Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch
  • Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
  • wartungsarmer und leistungsstarker AC-Drehmotor


Technische Daten:

  • Bauhöhe (gesenkt): 1720 mm
  • max. Hubhöhe: 2500 mm
  • Bauhöhe (gehoben): 3029 mm
  • Gewícht: 905 kg
  • Tragfähigkeit: 1200 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 600 mm
  • Gabelhöhe, gesenkt: 90 mm
  • Freihub: 100 mm
  • Gabelzinkenmaße: L1150 x B 180 x H 60 mm
  • Tragbreite: 550 mm
  • Außenmaße: L 1831 x B 800 mm
  • Wenderadius: 1463 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Lenkräder: Ø 230 x B 75 mm
  • Tandem-Lastrollen: Ø 85 x B 85 mm
  • Fahrgeschjwindigkeit mit/ihne Last: 5,0/5,5 km/s
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 127/150 mm/s
  • Fahrmotor: 1,1 kW
  • Hubmotor: 2,2 k/W
  • Batteriekapazität: 24/210 V/Ah
  • Ladegerät (extern): 24/30 V/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.783,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.147,03*
€ 9.694,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.010,71*
€ 9.532,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.842,14*
€ 9.332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.783,56*
€ 9.262,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.