| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129240 Herst.-Nr.: GE0031147 EAN/GTIN: 4260151127247 |
| | |
|
| | |
| Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückenschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc. Ausstattungsmerkmale: - kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren
- Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich
- mit Stahl-Plattform
- Heben und Senken elektrisch
- mit abnehmbarem Bedienteil
- mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar)
- leicht laufende Polyurethanrollen
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
Technische Daten:
- elektrisch
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Lastschwerpunktabstand: 200 mm
- Höhe gesenkt: 135 mm
- Plattformhöhe bei max. Hub: 1635 mm
- Plattformmasse: L 475 x B 605 mm
- Höhe Hubgerüst: 1910 mm
- Gesamtlänge: 850 mm
- Gesamtbreite: 740 mm
- Radausführung: Polyurethan
- Rollen-Ø hinten/vorne: 125/75 mm
- Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 60/70
- Hubmotor: 0,3 kW
- Batteriekapazität: 20 Ah
- Eigengewicht: 82 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, deichselstapler, 129240, 129240-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.578,46* | € 1.731,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.074,47* | € 2.180,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.126,70* | € 2.229,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.174,56* | € 2.277,30* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.267,22* | € 2.386,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|