| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129218 Herst.-Nr.: GE0024002 EAN/GTIN: 4260151124567 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertige Müllpresse LiftPress LP1100 von HanseLifterist geeignet für Standard-Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen zwischen 800 und 1100 l und sorgt dafür, dass die Abfallmenge innerhalb der Müllbehälter um mindestens 50 % reduziert wird dies führt zu einer nachhaltigen Senkung der anfallenden Entsorgungsgebühren für Ihr Unternehmen! Mit ihr wird der Container von unten gegen einen Presstempel gedrückt, sodass weder er selbst noch seine Rollen beschädigt werden können. Darüber hinaus lässt sich die mit 3 Jahren Garantie versehene Müllpresse LiftPress LP1100 von HanseLifter leicht auf den im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Hochhubwagen SDJ 10106 montieren und ist CE-zertifiziert. Ihr Gesamtgewicht beläuft sich auf 40 kg. Weitere Details: - Hochwertige Müllpresse inkl. Hochhubwage SDJ 10106
- Geeignet für Standard-Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen zwischen 800 und 1100 l
- Ermöglicht die Reduzierung der sich im Container befindenden Abfallmenge um mindestens 50 % und senkt somit nachhaltig die anfallenden Entsorgungsgebühren
- Arbeitet von unten, d. h. der Container wird von unten gegen einen Pressstempel gedrückt, auf diese Weise wird eine Beschädigung des Containers oder seiner Rollen verhindert
- CE-zertifiziert
- Leicht auf den Hochhubwagen montierbar
- Gesamtgewicht: 40 kg
- Garantie: 3 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenpresse, hochhubstapler 1000 kg tragfähigkeit, hochhubstapler, hochhubstapler gesutra, 129218, 129218-SW81, ballenpresse hsm, kleine ballenpresse, ballenpresse für kleine ballen, karton presse, hsm v-press, containerpressen, Ballenpresse, karton pressen, ballen presse, kartonpressen |
| | |
| |