| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129032 Herst.-Nr.: 20110701 EAN/GTIN: 4001073023657 |
| | |
|
| | |
| So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten bis zu 300 kg.[br /]Die hier dargestellte Transporthilfe besteht aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGrip-Oberfläche ausgestattet ist. Die Platte ist starke 18 mm dick. - Tragplatte: 380 mm
- Rad-: 75 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Gleitlager
- Räder aus PP (Polypropylen - harte Lauffläche für glatte Böden)
- Bauhöhe: 120 mm
- Tragkraft: bis 300 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, möbelroller bis zu 250kg, pflanzenroller, 129032, 129032-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 45,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,76* | € 51,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,24* | € 56,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,99* | € 65,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 108,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|