Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg, 2 Zwischenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128762
Herst.-Nr.:
     N3A1550KC2Z346
EAN/GTIN:
     4260474941575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Der nestbare Rollbehälter ist mit einer Rückwand und zwei Seitengittern gearbeitet. Das Innenmass des Behälters beträgt 673 Millimeter in der Breite und 794 Millimeter in der Tiefe. Darin lassen sich bis zu 500 kg Last verteilen. Galvanisch blau verzinkt, ist die Oberfläche des Rollbehälters besonders widerstandsfähig und robust. Das Handling des nestbaren Rollbehälters ist denkbar einfach, da sich der Boden mittels Federtechnik ganz einfach zur Seite klappen lässt. Mehrere Rollbehälter können so problemlos ineinander geschoben und Platz sparend transportiert bzw. gelagert werden. Vier leichtlaufende, graue Rollen machen den Rollwagen mobil und wendig. Die zwei Lenkrollen mit praktischem Feststeller und die zwei Bockrollen haben einen Durchmesser von 125 Millimetern und eine Elastikbereifung. Der Vorteil dieser Bereifung liegt in einer längeren Haltbarkeit und damit einer höheren Lebensdauer. Ausserdem laufen die Rollen leise.

  • 2 Seitengitter, Rückwand
  • Nestbar
  • Galvanisch blau verzinkt
  • Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden
  • Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert
  • Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, grau, Elastikbereifung, ø 125 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Innenmass: B 673 x T 794 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 128762, 128762-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 369,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,00*
€ 369,13*
€ 4,95*
ab € 319,58*
€ 369,79*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 370,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 439,27*
€ 502,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,94*
€ 593,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,07*
€ 572,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.