Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, nestbar, 3-seitig, mit Gitterboden, HxBxT 1770 x 729 x 818 mm, mit 2 Einlegeböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter, nestbar
Rollbehälter, nestbar
Rollbehälter, nestbar
Artikel-Nr.:
     103-487165
Herst.-Nr.:
     N3A1550KC2Z346
EAN/GTIN:
     4260474941575
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter, nestbar, 3-seitig, mit Gitterboden, HxBxT 1770 x 729 x 818 mm, mit 2 Einlegeböden.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Boden mit Federtechnik, zur Rückwand klappbar. Bis zu 2 Stahlzwischenböden möglich. Nestbar - optimal für den Leertransport der Rollbehälter. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig nestbar
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
729 mm
Tiefe:
818 mm
Höhe:
1770 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Bockrollen
Radausführung:
PA-Bereifung
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 487165 49, Gitterbehälter, Gittercontainer, Gitterwägen, Nestbar, Nestbare Behälter, Nestbarer Behälter, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,71*
€ 370,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 370,42*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 372,14*
€ 4,95*
ab € 351,97*
€ 406,64*
Frei Haus
ab € 438,61*
€ 505,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.