Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Weitspann-Steckregal 600, B 4650 x T 800 x H 2400 mm, 1 Grundregal, 2 Anbauregale und12 Böden, Stahl, himmelblau RAL 5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128517
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260532289656
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal

Das hochwertige Weitspann-Steckregal 600 erhalten Sie im praktischen Komplettangebot. Es umfasst ein Grundregal, zwei Anbauregale sowie 12 Fachböden.

Gefertigt aus robustem Stahl in der Farbgebung Himmelblau RAL 5015, zeichnet sich das 4650 mm breite Regal dank seiner Grund- und Anbaufeld-Bauweise durch eine einfache Montage innerhalb kurzer Zeit aus.

Die 12 Fachböden bestehen aus 10 mm starker Spanplatte und sind im Raster von 110 mm in der Höhe verstellbar. Die Fachlast beträgt bei gleichmässig verteilter Last bis zu 500 kg, die Feldlast bei gleichmässig verteilter Last bis zu 2000 kg. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der maximalen Feldlast möglich.

Wählen Sie bei dem Komplettangebot des Weitspann-Steckregals 600 zwischen zwei verschiedenen Tiefen ndash, 600 oder 800 mm ndash, sowie den Höhen von 2000 oder 2400 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Weitspann-Steckregal als Komplettangebot
    • bestehend aus 1 Grundregal, 2 Anbaufeldern und 12 Fachböden
  • Fachböden im Raster von 110 mm höhenverstellbar
    • Fachlast bis zu 500 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
    • Feldlast bis zu 2000 kg (bei gleichmässig verteilter Last)
    • zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der maximalen Feldlast möglich
  • Einfache Montage und kurzer Aufbau
  • Wahlweise mit einer Tiefe von 600 oder 800 mm sowie einer Höhe von 2000 oder 2400 mm verfügbar

Weitere Details:

  • Material Regal: jeweils Stahl
  • Material Fachböden: jeweils Spanplatte, 10 mm stark
  • Farbe Regal: jeweils himmelblau RAL 5015
  • Breite: jeweils 4560 mm
  • Gesamtbreite: jeweils 4655 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,15*
€ 1.887,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,54*
€ 1.826,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,31*
€ 1.703,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,90*
€ 1.662,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,17*
€ 1.634,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.