Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand-Set, f. H 5800 u. T 1100 mm, Weite 2700 mm, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127961
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690925
EAN/GTIN:
     4052941866661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter

Dieses Gitterrückwand-Set ist geeignet für einen Regalrahmen mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm und einer Rahmentiefe von wahlweise 850 oder 1100 mm. Die lichte Feldweite des Gitterrückwand-Sets steht Ihnen mit 1900 oder 2700 mm zur Verfügung.
Da die Rückseiten von freistehenden Regalen gegen ein Herabfallen von Ladeeinheiten gesichert werden müssen, benötigen Sie zur Sicherung dieses Gitterrückwand-Set. Das Gitterrückwand-Set eignet sich für Regalrahmen mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm, welche Sie individuell wählen. Ebenfalls können Sie bei der lichten Feldweite des Gitterrückwand-Sets zwischen 1900 mm oder 2700 mm wählen. Selbstverständlich bieten wir Ihnen das Gitterrückwand-Set auch in zwei unterschiedlichen Tiefen von 850 mm oder 1100 mm an. Dieses individuell anpassbare System hat den Vorteil, dass Sie das Gitterrückwand-Set ganz nach Bedarf bestellen können. Das Gitterrückwand-Set hat eine Maschung von 100 x 50 mm. Die Gittermatten werden mit 2 C-Profilen und Konsolen bzw. Ausgleichsstäben befestigt. Wir liefern Ihnen das Gitterrückwand-Set inklusive Zubehör.
Weitere Details:

  • Gitterrückwand-Set für Regalrahmen mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Hinweis: Rückseiten freistehender Regale müssen gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten gesichert werden. Bitte beachten Sie die gültigen Sicherheitsvorschriften.
  • Die Maschung beträgt 100 x 50 mm.
  • Die Gittermatten werden mit 2 C-Profilen und Konsolen/Ausgleichsstäben befestigt
  • Zwischen Gitterrückwand und Rahmen ist ausreichend Freiraum für eine zusätzliche Durchschubsicherung
  • Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm
  • Für Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Inklusive Zubehör
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, 127961, 127961-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 856,57*
€ 975,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.124,74*
€ 1.269,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,87*
€ 1.511,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,66*
€ 1.503,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,20*
€ 1.438,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,93*
€ 1.394,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,74*
€ 1.338,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.