Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, eingelegt, Rahmentiefe 850 mm, lichte Feldweite 1900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127761
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     162841
EAN/GTIN:
     4052941230530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostauflage für Palettenregal

Diese Gitterroste sind für das Palettenregal PR 600 und eingelegt. Die Gitterroste sind mit einer Rahmentiefe von 850 oder 1100 mm sowie einer lichten Feldweite von 1900 oder 2700 mm erhältlich.
Diese Gitterroste sind eingelegt und werden zwischen die Traversen gelegt. Erhältlich sind sie dabei mit einer Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm. Auch bei der lichten Feldweite können Sie zwischen 1900 mm oder 2700 mm wählen. Das Gitterrost hat zudem eine Maschenweite von 33 x 33 mm. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Belastungswerte bei gleichmässig verteilter Last gelten.
Weitere Details:

  • Für Palettenregal PR 600
  • Eingelegt
  • Werden zwischen die Traversen gelegt
  • Maschenweite 33 x 33 mm
  • Bei lichter Feldweite 2700 mm zweiteilig
  • Angegebene Belastungswerte gelten bei gleichmässig verteilter Last
  • Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, ssi schäfer gitterrost, gitterrost, palettenregal-boden gitterrost, 127761, 127761-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 301,52*
€ 360,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 433,03*
€ 509,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.