Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, Palettenregal PR 600, Rahmentiefe 1100 mm, Distanz 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127749
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151110
EAN/GTIN:
     4052939412580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzstück Lagerregal
Lagerregaldistanzstück
Lagerregalzwischenstück
Zwischenstück Lagerregal

Dieses Distanzstück ist für das Palettenregal PR 600. Sie wählen bei dem Distanzstück die Distanz zwischen 100, 250 und 300 mm sowie die Rahmentiefe von 850 oder 1100 mm.
Dieses Distanzstück eignet sich für das Palettenregal PR 600. Sie können es wahlweise mit einer Distanzweite von 100 oder 300 mm bestellen. Dabei steht Ihnen das Distanzstück für eine Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm zur Verfügung. Das aus Stahl gefertigte und verzinkte Distanzstück wird für doppelseitige Regalzeilen je Durchschubsicherung doppelt benötigt.
Weitere Details:

  • Für Palettenregal PR 600
  • Für Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Distanz: wahlweise 100, 250 oder 300 mm
  • Material: Stahl
  • Verzinkt
  • Für doppelseitige Regalzeilen sind je Durchschubsicherung 2 Distanzstücke als Halterungen erforderlich
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Palettenregal Distanzstück, palettenregal 110cm tief, paletten regal, palettenregal ssi schäfer, 127749, 127749-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Regalsystem, Anbauregal, Fachbodenregal, Industrieregal, Distanzstücke, Längstraversenregal, Stahlregale, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 23,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 29,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.