| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127205 Herst.-Nr.: SKN 250 L RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462037632 |
| | |
|
| | |
| Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Schüttkantenhöhe: 535 mm
- Masse: L 1320 x B 670 x H 535 mm
- Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, bauer kippwagen 0,25m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 127205, 127205-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,79* | € 438,47* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,06* | € 441,70* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,69* | € 458,98* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,12* | € 469,08* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,92* | € 713,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|