Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1375xB670xH530mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444601
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462037632
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
64 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,79*
€ 442,65*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,62*
€ 444,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,02*
€ 471,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,12*
€ 471,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,35*
€ 477,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.