| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127176 Herst.-Nr.: KN 400, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462038424 |
| | |
|
| | |
| Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Lieferung ohne Rollen (separat bestellen)
400 l
- Schüttkantenhöhe: 610 mm
- Masse: L 1390 x B 840 x H 610 mm
- Gewicht: 77 kg (lackiert), 85 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippbehälter verzinkt, kippwagen, bauer kippwagen, 127176, 127176-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,44* | € 494,37* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,48* | € 497,93* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,60* | € 531,43* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,64* | € 531,94* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 716,66* | € 792,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|