Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1430xB840xH605mm verz.Inh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1430xB840xH605mm verz.Inh.
Kippbehälter L1430xB840xH605mm verz.Inh.
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462598
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 400 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462038424
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und WasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
80 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
605 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippbehälter verzinkt, kippwagen, bauer kippwagen, Spänebehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, 9121444578
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,05*
€ 494,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,54*
€ 497,09*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,08*
€ 530,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,31*
€ 531,39*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,02*
€ 537,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.