Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle BAF4, mit Rad-ø 200 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Elastik-Lauffläche, schwarz, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126776
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390084
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Ist Ihr Transportgerät hoher Inanspruchnahme ausgesetzt Dann ist diese CASCOO Bockrolle BAF4 die richtige für Sie. Temperaturen um die -20 °C und 80 °C übersteht sie unversehrt.

Unter Zuhilfenahme einer 135x110 mm großen Anschraubplatte befestigen Sie das Stahlgehäuse am Gerät.

Die Lauffläche des Rads besteht aus Elastik während die Felge aus Aluminium hergestellt ist. Ein hochwertiges Doppelkugellager fördert hohe Laufgeschwindigkeiten und das Aufnehmen schwerer Güter.

Beachten Sie vor der Anschaffung von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenbeschaffenheit. Für Asphalt, PVC, Parkett und diverse weitere Böden empfiehlt sich die bodenschonende und gleichermaßen belastbare Elastik-Lauffläche. Und sie fährt auch unter hoher Belastung spurfrei. Im Wesentlichen sticht Elastik hervor durch stillen Fahrkomfort und verhältnismäßig geringen Anfahrwiderstand.

Mit einer Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und bis zu 1500 kg im Verbund macht die CASCOO Bockrolle BAF4 Ihr Gerät für das Transportieren hoher Lasten fit. Zu den gängigen Einsatzbereichen der Schwerlastrolle zählen etwa: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive.

Info: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei rauen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Schwerlastrolle, schwerlastrollen 200mm 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 47,44*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 58,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.